アタッチLEDヘッド HB3/HB4 6000k
明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。
タイプHB3/HB4
電圧(V)DC12
消費電力(W)25
口金その他
全光束(Lm)3800
色温度(K)6000
保証期間1年間
極性無極性
内容量1セット(2個)
注意
※車両の取り付けスペースを確認してください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2020-08-19
- 用途:
- 社用車のバルブ交換
- 対象商品:
- 27719293
営業車(シビックハイブリッド)のハイビームに使用
色味はロービームについている5500kの同社製HID(D2R)とほぼ同じ。
ハロゲンより明るいですが、ファンレスなので爆光ということはありません。
この車だと光軸調整が必要なので、ハイビームとフォグランプにはいいでしょう。
ねじ止めのフランジを回して角度調整しますので
仮付の際、セットビスを締め付けておかないと外れなくなります。
取り付け部の狭い車はライトを外す羽目になりますので注意。
取説には光軸調整の仕方は書いてないので、そのあたりについて記載したほうがいいと思います。
ハロゲンとそれほど価格も変わらないので、試してみる価値はあります。
1年保証なので、長持ちしてくれることを祈ります。
1人が参考にしています