18-8 エモーション アイスクリームスプーン

18-8 エモーション アイスクリームスプーン EBM(江部松商事)

材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼 種別アイスクリームスプーン 全長(mm)134 仕上オールミラー仕上 食器の種類洋食器 EBM品番7658900 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27797946 -
900
839
923 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする