EBM(江部松商事) EBM(江部松商事)の 厨房用品 EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械 EBM(江部松商事)の 洗浄消毒機器類 モンブラン洗浄ラック プレート 穴明 モンブラン洗浄ラック プレート 穴明 注文コード 業界初の一体成型でジョイントの破損もなく耐久性に優れています。 有効深さ(mm)84 質量(kg)1.8 内寸法(mm)475×475 外寸(mm)504×504×H118 仕切り無 EBM品番2154200 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HK-881 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27873607 HK-881 ¥5,600 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房機器・設備・調理機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ディッシャウェル SUGICO(スギコ) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 洗米機 RWO-38・RW-38BN用 洗米コラム SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 洗米機 RWO-48A・RWO-48BN用 洗米コラム SUGICO(スギコ) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 洗米機 RWO-28 部品 洗米コラム SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 洗米機 RWO-28 部品 ストレーナー角アミ SUGICO(スギコ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ブレンダーボトルカバーセット 三栄コーポレーション 税込¥1,209 ¥1,099 バスケットへ フードケース 中段 テンポスドットコム 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ フードケース 下段 テンポスドットコム 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業 税込¥27,478~ ¥24,980~ (3) SUS430製1槽シンク テラオカ(ANEX) 税込¥81,378~ ¥73,980~ (1) キッチンワゴン SKシリーズ 金沢車輌 税込¥64,878~ ¥58,980~ 浄水カートリッジ タカギ 税込¥3,850~ ¥3,500~ 蛇口直結型浄水器 タカギ 税込¥4,068~ ¥3,698~ トムリンソン セルフクローズ フォーセット SUGICO(スギコ) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ トムリンソン スモールサイズ フォーセット SUGICO(スギコ) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ トムリンソン ユニオンナットシャンク SUGICO(スギコ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ トムリンソン カップトリップ フォーセット SUGICO(スギコ) 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ トムリンソン プラスチック フォーセット SUGICO(スギコ) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ トムリンソン セルフクローズ フォーセット SUGICO(スギコ) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ トムリンソン セルフクローズ フォーセット SUGICO(スギコ) 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械洗浄消毒機器類洗浄用ラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります 特殊洗浄機 洗浄機/乾燥機用ホース/その他関連商品 殺菌庫 洗浄用ラック 業務用食洗機 シェアする マイページ 最近見た商品