EBM(江部松商事)
男女兼用パンツ
ツータック・両脇ゴム内ポケット付
パンツの裾部分をフライスで絞っており、体毛などが床へ落下するのを防ぎます。
材質
本体=制電トロピカル(PETボトル再生繊維) ポリエステル100%、インナー=インナーメッシュ ポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27876425
7-521
SS
白
68
58~66
26.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876434
7-521
S
白
70
64~72
27
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876443
7-521
M
白
74
70~78
27.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876459
7-521
L
白
78
74~84
28
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876468
7-521
LL
白
78
82~90
28.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876477
7-521
3L
白
78
88~96
29
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876486
7-521
4L
白
78
94~102
29.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876495
7-521
5L
白
78
100~108
30
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876504
7-522
SS
ブルー
68
58~66
26.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876513
7-522
S
ブルー
70
64~72
27
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876529
7-522
M
ブルー
74
70~78
27.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876538
7-522
L
ブルー
78
74~84
28
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876547
7-522
LL
ブルー
78
82~90
28.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876556
7-522
3L
ブルー
78
88~96
29
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876565
7-522
4L
ブルー
78
94~102
29.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876574
7-522
5L
ブルー
78
100~108
30
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876583
7-523
SS
グリーン
68
58~66
26.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876599
7-523
S
グリーン
70
64~72
27
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876608
7-523
M
グリーン
74
70~78
27.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876617
7-523
L
グリーン
78
74~84
28
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876626
7-523
LL
グリーン
78
82~90
28.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876635
7-523
3L
グリーン
78
88~96
29
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876644
7-523
4L
グリーン
78
94~102
29.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876653
7-523
5L
グリーン
78
100~108
30
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876669
7-524
SS
ピンク
68
58~66
26.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876678
7-524
S
ピンク
70
64~72
27
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876687
7-524
M
ピンク
74
70~78
27.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876696
7-524
L
ピンク
78
74~84
28
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876705
7-524
LL
ピンク
78
82~90
28.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876714
7-524
3L
ピンク
78
88~96
29
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876723
7-524
4L
ピンク
78
94~102
29.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27876739
7-524
5L
ピンク
78
100~108
30
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください