18-10 ジェンヌ No.5800 グレープフルーツスプーン

18-10 ジェンヌ No.5800 グレープフルーツスプーン EBM(江部松商事)

食器の種類洋食器 種別グレープフルーツスプーン 全長(mm)152 仕上オールミラー仕上 EBM品番4635800 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27798865 -
720
719
791 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする