神東塗料
ネオアルキス
鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
用途
重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)
種別
建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)
主成分
アルキド樹脂
主な用途
木、鉄
塗布方法
スプレー
使用量
0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15
特性
着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー
乾燥時間
(半硬化)90分
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1182
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28047399
-
1缶(16kg)
白
16L
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047408
-
1缶(16kg)
JN-95(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047417
-
1缶(16kg)
JN-93(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047426
-
1缶(16kg)
JN-90(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047435
-
1缶(16kg)
JN-87(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047444
-
1缶(16kg)
JN-85(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047453
-
1缶(16kg)
JN-82(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047469
-
1缶(16kg)
JN-80(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047478
-
1缶(16kg)
JN-77(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047487
-
1缶(16kg)
JN-75(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047496
-
1缶(16kg)
JN-72(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047505
-
1缶(16kg)
JN-70(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047514
-
1缶(16kg)
JN-67(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047523
-
1缶(16kg)
JN-65(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047539
-
1缶(16kg)
JN-60(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047548
-
1缶(16kg)
J02-80H(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047557
-
1缶(16kg)
J02-60H(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047566
-
1缶(16kg)
J05-60F(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047575
-
1缶(16kg)
J05-60D(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047584
-
1缶(16kg)
J05-90A(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047593
-
1缶(16kg)
J05-85A(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047609
-
1缶(16kg)
J05-80A(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047618
-
1缶(16kg)
J05-75A(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047627
-
1缶(16kg)
J05-70A(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047636
-
1缶(16kg)
J05-60B(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047645
-
1缶(16kg)
J05-92B(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047654
-
1缶(16kg)
J05-90B(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047663
-
1缶(16kg)
J05-85B(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047679
-
1缶(16kg)
J05-80B(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047688
-
1缶(16kg)
J05-75B(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047697
-
1缶(16kg)
J05-70B(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047706
-
1缶(16kg)
J05-90D(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047715
-
1缶(16kg)
J05-80D(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047724
-
1缶(16kg)
J05-70D(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047733
-
1缶(16kg)
J07-80H(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047749
-
1缶(16kg)
J07-70F(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047758
-
1缶(16kg)
J07-60H(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047767
-
1缶(16kg)
J09-60H(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047776
-
1缶(16kg)
J09-90D(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047785
-
1缶(16kg)
J09-80D(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047794
-
1缶(16kg)
J09-70D(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047803
-
1缶(16kg)
J09-60D(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047819
-
1缶(16kg)
J09-60B(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047828
-
1缶(16kg)
J09-80F(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047837
-
1缶(16kg)
J09-70H(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047846
-
1缶(16kg)
J12-90D(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047855
-
1缶(16kg)
J12-80F(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047864
-
1缶(16kg)
J12-80H(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047873
-
1缶(16kg)
J15-90A(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28047889
-
1缶(16kg)
J15-85A(淡彩色)
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310