曜日別特売

NYポリンKマイルド上塗

NYポリンKマイルド上塗 - 神東塗料

アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。

種別弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)エアレス:10~20、はけ・ローラー:0~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日つや艶有内容量1セット(4kg)
337件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28342738-
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342747-JN-95(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342756-JN-93(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342765-JN-90(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342774-JN-87(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342783-JN-85(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342799-JN-82(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342808-JN-80(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342817-JN-77(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342826-JN-75(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342835-JN-72(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342844-JN-70(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342853-JN-67(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342869-JN-65(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342878-JN-60(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342887-J02-80H(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342896-J02-60H(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342905-J05-60F(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342914-J05-60D(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342923-J05-90A(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342939-J05-85A(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342948-J05-80A(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342957-J05-75A(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342966-J05-70A(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342975-J05-60B(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342984-J05-92B(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28342993-J05-90B(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343009-J05-85B(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343018-J05-80B(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343027-J05-75B(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343036-J05-70B(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343045-J05-90D(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343054-J05-80D(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343063-J05-70D(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343079-J07-80H(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343088-J07-70F(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343097-J07-60H(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343106-J09-60H(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343115-J09-90D(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343124-J09-80D(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343133-J09-70D(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343149-J09-60D(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343158-J09-60B(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343167-J09-80F(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343176-J09-70H(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343185-J12-90D(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343194-J12-80F(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343203-J12-80H(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343219-J15-90A(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28343228-J15-85A(淡彩色)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする