曜日別特売

プールカラー#4000

プールカラー#4000 - 神東塗料

美しい色彩を長期間保ちます。
素材との付着性に優れています。
水質を汚さず。衛生的です。
耐水・耐塩素性に優れています。
塗装作業性に優れています。

用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド主成分2液性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル使用量0.12~0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全15種類を絞り込む
危険物の数量
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28369907-1セット(16kg)クリヤー16L
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28369916-1セット(16kg)16L
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28369925-1セット(16kg)TK145レッド16L
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28369934-1セット(16kg)ライトスカイブルー16L
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28369943-1セット(16kg)TK737マリンブルー16L
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28369959-1セット(16kg)TK746ブルー16L
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28369968-1セット(16kg)TK807ブルー16L
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28369977-1セット(4kg)TK808ブルー4L
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28369986-1セット(4kg)4L
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28369995-1セット(4kg)TK145レッド4L
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
28370004-1セット(4kg)ライトスカイブルー4L
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28370013-1セット(4kg)TK737マリンブルー4L
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28370029-1セット(4kg)TK746ブルー4L
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28370038-1セット(4kg)TK807ブルー4L
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28370047-1セット(4kg)TK808ブルー4L
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする