神東塗料
シントーライナー#100プライマー
接着性に優れています。
低粘度で作業性に優れています。
路面と上塗り塗料の濡れを良くします。
用途
溶融型路面標示用塗料の下塗り。
溶融型カラー舗装材(シントーカラーグリップ)の下塗り。
特性
プライマー
種別
路面標示用塗料(溶融)専用下地処理剤
密度
塗料(23℃):0.92g/mL
使用量
20~30g/m・15cn巾(アスコン面)、40~60g/m・15cn巾(コンクリート面)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
乾燥時間
8分
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28371334
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310