神東塗料
HOMEプライマー
隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に
様々なサイディングボードへの付着性に優れます
浸透性が高く、下地への含浸による補強効果
用途
集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用
色
ライトグレー
主成分
2液弱溶剤形サイディングボード改修用プライマー
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.13~0.17kg/m2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
希釈率(%)
3~15
特性
プライマー、付着性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28488295
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310