曜日別特売

ミニ四駆 Fグリス(フッソ樹脂配合)GP.383

ミニ四駆 Fグリス(フッソ樹脂配合)GP.383 - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

固体の中で最も摩擦係数の低いフッ素樹脂PTFEの微粒子を配合した高性能グリスです。
ギヤやシャフトの動きをスムーズにし、パーツの摩耗を防ぎます。
さらに、ベースオイルに100%化学合成油PAOを使用し、低温でも硬くなりにくく、高温での潤滑性能にも優れています。

用途ミニ四駆M、ギヤボックス質量(g)3危険物の類別非危険物内容量1本(3g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27916815ITEM 15383
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27916815
2020-05-13
用途: シマノのリールのメンテナンスに使いました。

柔らかいので、グリスの粘度による回転鈍さは明らかに軽減しました。
今度は、ダイワのリールで試してみます。
それにしても、こんなに小さく容量少ないとは思いませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする