4K2K対応 HDMIセレクタ 手動切り替えモデルInput3+Output1ポート

4K2K対応 HDMIセレクタ 手動切り替えモデルInput3+Output1ポート グリーンハウス

3つのHDMI機器を切り替えられる!3ポートコンパクトHDMIセレクタ手動切り替えモデル
意図しない画面切り替えがおこらない、手動切り替えモデル
離れたところからも付属リモコンでラクラク切り替え
邪魔なACアダプタが無い!電源不要タイプ
ゲーム機や動画再生端末、スティック型パソコンなど様々なHDMI機器で使える

仕様映像帯域:2.5Gpbs/225MHz 付属品専用リモコン(電池取付済)、専用リモコン受信機(約60cm)、USB給電ケーブル(約100cm)、取扱説明書、保証書 質量(g)約46(本体のみ) 規格HDMI (Deep Color対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×19(本体のみ) 保証期間1年間 入力端子HDMIタイプA端子3系統 対応信号480i、480p、720p、1080i、1080p 出力端子HDMIタイプA端子1系統 電源仕様5W 内容量1個
注意
※別途、本製品とHDMIポートを接続するためのHDMIケーブルが必要になります。
※付属の説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28541319 GH-HSWC3-BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする