MGベアリング

MGベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。
超高温真空対応。

用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ 仕様真空、高温 材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 寸法r(mm)0.5 係数12.8 許容回転速度(min-1)1000 基本定格荷重Cr(kN)3.35 基本定格荷重Cor(kN)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)100 内容量1個
注意
※できるだけ大気との接触は避けてご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28546903 SEEE3SZZSTMG3C4 YS 9.525 22.225 7.142 0.3 11
オープン
5,698
6,268 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする