ものの重さ比較ブロック C-3型
3年生物と重さ
同じ体積でも物質により質量が違うということを、手のひらやてんびんにのせて確認できます。
持ち方によって底面の面積が変わりますので、圧力により体感質量が異なることを確認できます。
セット内容アルミ(約64g)、ゴム(約40g)、木(約13g)、鉄(約188g)、プラスチック(約23g)(各20×30×40mm)、収納ケース(各3個)
内容量1セット
3年生物と重さ
同じ体積でも物質により質量が違うということを、手のひらやてんびんにのせて確認できます。
持ち方によって底面の面積が変わりますので、圧力により体感質量が異なることを確認できます。