ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの 分子/原子/放射線 モリモッド用部品 酸素 O 赤 モリモッド用部品 酸素 O 赤 注文コード 28574429 注文コード 28574429 色赤 径(Φmm)24 部品名称酸素O4 角度(°)【穴】109 穴数4 内容量1パック(10個) 注意 ※水素(H2)、酸素(O4)、窒素(N4)等結合穴数が多いものは、水素結合や水和状態を表現するために使用します。氷の構造、アンモニア、酢酸などの水素結合が表現できます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28574429 - オープン ¥2,500 ¥2,500 ¥2,750 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 熱陰極式クルックス管 ナリカ 税込¥73,700~ ¥67,000~ 冷陰極式クルックス管 ナリカ 税込¥34,100 ¥31,000 バスケットへ 熱陰極式クルックス管 ナリカ 税込¥59,400 ¥54,000 バスケットへ 冷陰極式クルックス管 ナリカ 税込¥52,800 ¥48,000 バスケットへ 冷陰極式クルックス管 ナリカ 税込¥57,200 ¥52,000 バスケットへ 熱陰極式クルックス管 ナリカ 税込¥58,300~ ¥53,000~ 熱陰極式クルックス管 ナリカ 税込¥60,500~ ¥55,000~ 熱陰極式クルックス管 ナリカ 税込¥242,000 ¥220,000 バスケットへ 生化学分子模型 MMS-033 ナリカ 税込¥5,170 ¥4,700 バスケットへ 冷陰極式クルックス管 ナリカ 税込¥30,800 ¥28,000 バスケットへ 冷陰極式クルックス管 ナリカ 税込¥50,600 ¥46,000 バスケットへ ワイドFMラジオ EK JAPAN 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ IFTコイル10mm角 白 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ IFTコイル10mm角 黄 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ IFTコイル10mm角 黒 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ Hondaドリーム ソーラーカー TAMIYA(タミヤ) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ KXR用オプションボード搭載セットC 近藤科学 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキット マイコンキットドットコム 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット マイコンキットドットコム 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ スターターキット embot 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作分子/原子/放射線 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品