両肩での固定のため、刈払い機の重さも気にならず作業が出来るところは良いが、刈払い機と体とが接する部分にパットが欲しい。
肩掛け2本タイプは、バンドをかぶったり、降ろしたろするのが楽で、つばの大きな麦わら帽子を被ったままでも、装着・脱着ができて便利。肩への食い込みも2つに分散され、超楽。
他社のセイフティ3からの買い替えです。六甲山の物は①肩パット固定及び肩紐調整可能、②左脇長さ調整可能、③フック左右で長さ調整可能が特徴です。この調整箇所が五ヶ所有るので私の体型(176cm、63kg)には、微調整が効いて体型にフィットします。以前の物はフック位置が欲しいところに来ませんでした。これは自分の使いやすい所に調整できるのでとても良いです。また肩パットもズレなくて良いです。
草刈用で購入しましたが、消毒時のホースを牽引する時に使用してみました。
肩パットの位置、腰回りの締め付け調整が出来るため良い商品だと感じました。
今度は草刈時に使用予定です。
今まで片側の肩掛けバンドを使用していましたが、こちらの方が圧倒的に負担が少ないです。価格的にも安いので、良いと思い、お勧めします。
2日使用した結果、初日から
フックの止め強度が弱くて使用中に本体が外れてしまう。
その為、古いフック部品に交換しました。
ほかの箇所には問題はでていません。
この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。