軽トラ用スタッドレスタイヤ DELVEX934

軽トラ用スタッドレスタイヤ DELVEX934 TOYO TIRES

吸水クルミックス・3Dグリップサイプでアイス性能を発揮。ショルダー側をリブタイプにする事で、ロングライフと低メンテナンスを実現。使用開始から高いアイス性能を発揮する ファーストエッジ加工も採用し、働く車をサポートします。

用途VAN・ライトトラック用スタッドレスタイヤ タイヤ幅(mm)145 リム径(inch)12 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプバン・軽トラ 内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
偏平率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28614785 11720854 80 145/80R12
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614794 11720846 80 145/80R12
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614803 18581604 - 145R12 8PR
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614819 18581590 - 145R12 6PR
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする