ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
JUSTRITE
JUSTRITEの 建築金物
JUSTRITEの グレーチング・排水設備商品
JUSTRITEの ルーフドレイン
ドレインカバー
ドレインカバー
注文コード
排水溝の入り口にかぶせてごみや液体の流出を防止します。水を入れて使用するタイプで、未使用時は水を抜くことで省スペースになります。耐紫外線性に優れています。
材質
ポリエステル布・PVCコーティング
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
28468
28470
28472
28474
適合
選択解除
(排水溝サイズ)610×610mm以下
(排水溝サイズ)762×762mm以下
(排水溝サイズ)762×1371mm
(排水溝サイズ)1168×1168mm以下
寸法(mm)
選択解除
762×762
1067×1067
1067×1676
1473×1473
質量(kg)
選択解除
約0.9
約2.7
約3.6
約4.5
アズワン品番
選択解除
3-9855-01
3-9855-02
3-9855-03
3-9855-04
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28644824
28468
(排水溝サイズ)610×610mm以下
762×762
約0.9
3-9855-01
¥
22,000
¥
21,900
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
取扱い終了
代替品有
28644833
28470
(排水溝サイズ)762×762mm以下
1067×1067
約2.7
3-9855-02
¥
38,000
¥
37,900
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
取扱い終了
28644849
28472
(排水溝サイズ)762×1371mm
1067×1676
約3.6
3-9855-03
¥
51,000
¥
49,900
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
取扱い終了
28644858
28474
(排水溝サイズ)1168×1168mm以下
1473×1473
約4.5
3-9855-04
¥
57,000
¥
56,900
¥
56,900
¥
62,590
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ストレーナーキャップ(タテ型屋上用)
日大工業
税込
¥
989
¥
899
(24)
ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用)
日大工業
税込
¥
472
¥
429
(5)
シルバーベルト RAF3~
バンドー化学
税込
¥
439
~
¥
399
~
(87)
ルーフドレイン(RL-7ML型)
第一機材
税込
¥
6,259
~
¥
5,690
~
耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)
税込
¥
879
¥
799
(12)
ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用)
日大工業
税込
¥
978
¥
889
(6)
ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式
第一機材
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
(3)
ニューマティックブローガン
千代田通商
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(12)
ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用
第一機材
税込
¥
8,459
~
¥
7,690
~
ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用)
日大工業
税込
¥
373
¥
339
(2)
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式
第一機材
税込
¥
3,729
~
¥
3,390
~
ブロモチモールブルー溶液(研究実験用)
林純薬工業
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(1)
名札掛
クラウン(事務用品)
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(4)
縞鋼板製溝蓋(U字溝用)
奥岡製作所
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(8)
ルーフドレイン(RFBM型)
第一機材
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(1)
ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ
第一機材
税込
¥
17,490
¥
15,900
ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式
第一機材
税込
¥
3,619
¥
3,290
(1)
バスケットへ
クラフトテープ
モノタロウ
税込
¥
80
~
¥
73
~
(834)
ゴミ止めグレーチング
奥岡製作所
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(10)
スパークプラグ(B~)
NGK
税込
¥
295
~
¥
268
~
(1621)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
グレーチング・排水設備商品
ルーフドレイン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28644824
28468
40636899
28468
ドレインカバー Justrite (R)
JUSTRITE
1個
¥
19,700
税込
¥
21,670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります
グレーチング
マンホール・グレーチング専用ハンドル
レインシューター
ストレーナーキャップ
グレーチング用部品
ルーフドレイン
排水ユニット
マンホール
オーダーメイドグレーチング
シェアする