Asahicho(旭蝶繊維)
半袖スモック(ヒヨク式) E0481
優れた帯電防止効果と清涼な着心地
機能
傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背中ボックスプリーツ、ファスナー付右ポケット(内側)、背メッシュ、袖ペン差し付、マルチポケット(ポケット内ペン差し付)、ヒヨクボタン式
種別
半袖スモック
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
カクタスグリーン
キングブルー
ブルーグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28704543
E0481
カクタスグリーン
S
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704559
E0481
カクタスグリーン
M
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704568
E0481
カクタスグリーン
L
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704577
E0481
カクタスグリーン
LL
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704586
E0481
カクタスグリーン
3L
¥
9,700
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28704595
E0481
カクタスグリーン
4L
¥
9,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28704604
E0481
カクタスグリーン
5L
¥
9,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28704613
E0481
キングブルー
S
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704629
E0481
キングブルー
M
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704638
E0481
キングブルー
L
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704647
E0481
キングブルー
LL
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704656
E0481
キングブルー
3L
¥
9,700
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28704665
E0481
キングブルー
4L
¥
9,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28704674
E0481
キングブルー
5L
¥
9,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28704683
E0481
ブルーグレー
S
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704699
E0481
ブルーグレー
M
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704708
E0481
ブルーグレー
L
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704717
E0481
ブルーグレー
LL
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28704726
E0481
ブルーグレー
3L
¥
9,700
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28704735
E0481
ブルーグレー
4L
¥
9,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28704744
E0481
ブルーグレー
5L
¥
9,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください