Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ E038
JIS適合帯電防止素材
機能
帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品
混率(%)
ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付、袖ペン差し付、ファスナー付ポケット(右のみ)、ダブルポケット
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
全32種類を絞り込む
色
オリーブ
ネイビー
ベージュ
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712119
E038
ベージュ
S
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712128
E038
ベージュ
M
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712137
E038
ベージュ
L
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712146
E038
ベージュ
LL
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712155
E038
ベージュ
3L
¥
6,600
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28712164
E038
ベージュ
4L
¥
6,600
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28712173
E038
ベージュ
5L
¥
6,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28712189
E038
ベージュ
6L
¥
6,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28712198
E038
オリーブ
S
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712207
E038
オリーブ
M
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712216
E038
オリーブ
L
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712225
E038
オリーブ
LL
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712234
E038
オリーブ
3L
¥
6,600
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28712243
E038
オリーブ
4L
¥
6,600
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28712259
E038
オリーブ
5L
¥
6,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28712268
E038
オリーブ
6L
¥
6,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28712277
E038
ネイビー
S
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712286
E038
ネイビー
M
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712295
E038
ネイビー
L
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712304
E038
ネイビー
LL
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712313
E038
ネイビー
3L
¥
6,600
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28712329
E038
ネイビー
4L
¥
6,600
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28712338
E038
ネイビー
5L
¥
6,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28712347
E038
ネイビー
6L
¥
6,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28712356
E038
ロイヤルブルー
S
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712365
E038
ロイヤルブルー
M
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712374
E038
ロイヤルブルー
L
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712383
E038
ロイヤルブルー
LL
¥
6,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28712399
E038
ロイヤルブルー
3L
¥
6,600
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28712408
E038
ロイヤルブルー
4L
¥
6,600
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28712417
E038
ロイヤルブルー
5L
¥
6,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28712426
E038
ロイヤルブルー
6L
¥
6,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください