Asahicho(旭蝶繊維)
半袖スモック E2550
色
サックス
機能
エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
種別
半袖スモック
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717615
E2550
S
¥
6,000
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
28717624
E2550
M
¥
6,000
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
28717633
E2550
L
¥
6,000
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
28717649
E2550
LL
¥
6,000
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
28717658
E2550
3L
¥
6,000
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
28717667
E2550
4L
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
28717676
E2550
5L
¥
6,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
28717685
E2550
6L
¥
6,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください