激落ちくん セスキ炭酸ソーダー
天然の鉱石から精製した、手荒れの少ないアルカリ性クリーナーです。強めのアルカリ性でべとべと油汚れも落とします。環境にやさしく、洗浄・消臭の効果があります。キッチンのとびちり油汚れや、リビングの手アカやヤニ汚れに、衣類の皮脂汚れにも。暮らしの中で、いろいろな使い方ができる便利な洗浄剤です。安心品質「日本製」です。
用途「レンジまわりやグリルの油汚れ」・「換気扇の汚れ落とし」・「シンクまわりのぬめり取り」・「電子レンジや冷蔵庫内外の汚れ落とし」・「ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし」・「タバコのヤニ汚れ落とし」・「えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液)洗い」・「軽いものから、しつこい汚れまでの衣類の洗濯に」
シリーズ激落ちくん
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※家電等のご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。※火のそばに置かないでください。※飲み込んでしまった場合、無理に吐かせずに口をすすぎ、すぐに牛乳か水を飲ませる等の処置をしてください。※目に入った時は、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流してください。
洗剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28743883 | C00153 | 12829786 | C01086 |
![]() |
激落ちくん粉末セスキ | LEC(レック) | 1個(1000g) | ¥579 税込¥637 | ナショナルブランドの相当品です |
28743874 | C00131 | 12829777 | C01085 |
![]() |
激落ちくん粉末セスキ | LEC(レック) | 1個(500g) | ¥329 税込¥362 | ナショナルブランドの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 28743874
2023-05-05
- 用途:
- 壁や天井のクロスのヤニ落し
その他業種
大面積の壁や天井のクロスのヤニ落しには、コスパ的にはセキス炭酸ソーダが最適。水に溶かして、スプレーしながら刷毛で伸ばしながら、布で拭き取る、無限ループの単調作業が必要ですが、効果抜群で、達成感が得られ、満足。
2019-09-29
- 用途:
- 掃除・洗濯に
その他業種
合成洗剤のキツイ臭いに耐えられず、余計な臭いが入っていない洗剤を探していたときにセスキ炭酸ソーダを発見。
セスキ炭酸ソーダと洗濯用の液体石鹸を汚れによって使いわけています。
よかった点
子供のアトピーが軽減した
嗅覚の麻痺が治った
悪かった点
ない
コスパもいいと思いますし、汚れ落ちも充分、余計な臭いもつかず、とても気に入っています。
2人が参考にしています