曜日別特売

アンパンマン ダイカット水筒用替えパッキン

アンパンマン ダイカット水筒用替えパッキン - LEC(レック)アンパンマン ダイカット水筒用替えパッキン - LEC(レック)アンパンマン ダイカット水筒用替えパッキン - LEC(レック)

アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用の替えパッキンです。(JANコード:4903320042216 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 400ml )と、(JANコード:4903320042223 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 保冷タイプ 400ml )の2タイプ共通です。

用途アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用材質シリコーンゴム寸法(mm)85×85×5H質量(g)12内容量1パック(2個)
注意
※初めてご使用になる前に必ず洗浄・消毒をあいてください。※お子様がパーツを誤って飲むおそれがありますので、お子様の手の届かない所で保管してください。。※各パーツがしっかりとセットされていることを確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745579A00009
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする