無農薬 有機栽培スプレー トマトナール

無農薬 有機栽培スプレー トマトナール FERME(フェルム)

トマト、ナス、ピーマン、キュウリと野菜・果実用。天然成分100%。
食品添加物として認可されている特殊焼成ホタテ貝殻カルシウムを使用。
カルシウム欠乏は病気の要因。健康野菜、果実を育てるのに必需品。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×200 剤形エアゾル 内容量1本(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28809306 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする