曜日別特売

サヌキエアウェイ

サヌキエアウェイ - フジメディカル
(1件のレビュー)

全面梨地加工で挿入しやすい多用途エアウェイ。開口部が広く、マスク換気が容易です。経口・経鼻胃管挿入や経口FOB挿管の補助にも使用できます。

材質軟質ポリ塩化ビニール幅W×全長(mm)27×100内径(mm)開口部/13×17医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000036松吉医科器械コード24-6363-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28897953SA13100
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28897953
2023-05-28
用途: 気道確保
うつみクリニック医療・福祉・介護関連業

エアウエイ内部に気管支内視鏡を通しました。やや気管支内視鏡の操作性が不足でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする