泉
昇降式メーヨーテーブル
テーブル横のレバーで昇降操作ができます。脚部を手術台の下に差し込むことができます。テーブルはフチ上げ加工。天板は取外し可能。
材質
ステンレス
テーブル寸法(mm)
560×415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
661×415×900~1300
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
24-4323-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28919723
MY-02
¥
295,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください