曜日別特売

消毒盤台(メーヨー型・1枚用)

消毒盤台(メーヨー型・1枚用) - 松吉医科器械
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300/350×435×800~1100キャスター径(Φmm)50トレー内寸(mm)390×270×40松吉医科器械コード03-2935-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28919784MY-3051
54,500
49,980
値下げ
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28919784
2022-02-08
用途: 歯科小手術の時
歯科院南荒子の森医療・福祉・介護関連業

移動がスムーズで清拭もしやすく大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする