松吉医科器械
消毒盤台(メーヨー型・1枚用)大型
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350/380×540×800~1100
キャスター径(Φmm)
50
トレー内寸(mm)
500×300×40
松吉医科器械コード
03-2930-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28919793
MY-3050
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください