松本製器
中材用角型カスト(Bタイプ)
タイプ
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28922523
M-31B
24-6327-00
小
320×245×100
295×230×75
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28922539
M-31B
24-6327-02
大
380×305×100
325×260×75
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28922548
M-31B
24-6327-01
中
350×275×100
355×290×75
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください