松本製器
小物カスト(オートクレーブ用)
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
フタ・底開閉式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×70×40
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×90×55
松吉医科器械コード
24-6328-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28922557
M-44
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください