NIKKO(ニッコーハンセン)
角型テーパージャー
材質
ポリプロピレン
口内径(Φmm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28923476
111-05401
10
171×257×413
23-5019-00
¥
8,470
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28923485
111-05402
20
195×345×488
23-5019-01
¥
10,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください