コクゴ
ビーカー(TPX製)手付・目盛付
目安目盛付。
材質
ポリメチルペンテン
使用温度範囲(℃)
20~170
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28926906
-
100
10
23-7900-00
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28926915
-
1000
50
23-7900-04
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28926924
-
200
25
23-7900-01
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28926933
-
2000
1000
23-7900-05
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
28926949
-
500
50
23-7900-03
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28926958
300ML
25
300
23-7900-02
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください