TGK(東京硝子器械)
ビーカー(スチロール樹脂製)
目安目盛付。
材質
スチロール樹脂
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28926967
-
2000
1000
08-2555-04
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28926976
-
500
50
08-2555-02
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28926985
1000CC
1000
50
08-2555-03
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28926994
300CC
300
25
08-2555-01
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください