カワモト
滅菌ベンシーツXD
柔軟性、X線造影性に優れた脳神経外科用シーツ。XD(薄手タイプ)は、狭い術野でも視野の邪魔になりにくい薄手のシーツを採用。
タイプ
薄手
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006551011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(10個×20袋)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28945228
-
No.1
0.7×0.7
24-4549-00
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28945237
-
No.2
1×1
24-4549-01
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28945246
-
No.3
1×3
24-4549-02
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28945255
-
No.4
2×2
24-4549-03
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28945264
-
No.5
2×4
24-4549-04
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28945273
-
No.6
3×6
24-4549-05
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください