曜日別特売

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M - バンドー化学

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M内容量1本
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29038039200HPS5M225225
4,350
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
29038048200HPS5M230230
4,350
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
29038057200HPS5M255255
4,350
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
29038066200HPS5M275275
4,350
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
29038075200HPS5M285285
4,350
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
29038084200HPS5M295295
4,350
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
29038093200HPS5M300300
4,350
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
29038109200HPS5M305305
4,370
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
29038118200HPS5M320320
4,370
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
29038127200HPS5M325325
4,370
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
29038136200HPS5M350350
4,370
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
29038145200HPS5M375375
4,640
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
29038154200HPS5M380380
4,640
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
29038163200HPS5M390390
4,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
29038179200HPS5M400400
4,640
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
29038188200HPS5M410410
4,880
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
29038197200HPS5M420420
4,880
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
29038206200HPS5M425425
4,880
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
29038215200HPS5M435435
4,880
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
29038224200HPS5M440440
4,880
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
29038233200HPS5M445445
4,880
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
29038249200HPS5M450450
4,880
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
29038258200HPS5M475475
5,150
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
29038267200HPS5M490490
5,150
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
29038276200HPS5M500500
5,150
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
29038285200HPS5M520520
5,410
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
29038294200HPS5M525525
5,410
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
29038303200HPS5M550550
5,410
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
29038319200HPS5M560560
5,670
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
29038328200HPS5M565565
5,670
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
29038337200HPS5M570570
5,670
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
29038346200HPS5M575575
5,670
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
29038355200HPS5M600600
5,670
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
29038364200HPS5M625625
5,910
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
29038373200HPS5M635635
5,910
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
29038389200HPS5M645645
5,910
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
29038398200HPS5M650650
5,910
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
29038407200HPS5M665665
6,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
29038416200HPS5M670670
6,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
29038425200HPS5M675675
6,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
29038434200HPS5M695695
6,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
29038443200HPS5M700700
6,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
29038459200HPS5M710710
6,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
29038468200HPS5M725725
6,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
29038477200HPS5M740740
6,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
29038486200HPS5M750750
6,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
29038495200HPS5M765765
6,690
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
29038504200HPS5M770770
6,690
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
29038513200HPS5M775775
6,690
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
29038529200HPS5M780780
6,690
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする