-2℃保冷温庫

-2℃保冷温庫 ベルソス
(1件のレビュー)

容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×2695×395 材質ABS(外装) 質量(kg)約4.2 ホワイト 消費電力(W)AC・95(冷) 76(温)、DC・73(冷) 62(温) 電源AC100V(50/60)・DC12V コード長さ(m)AC:約1.5/DC:約2.8 冷却方式ペルチェ方式 設定温度(℃)-2~60 運転音(dB)約46.5(冷)/約48.0(温) 使用環境温度(℃)20~25 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29041873 VS-410
16,800
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29041873
2020-10-29
用途:
お客様にホットのペットボトル茶をお出しするために使用。

まったく音が出ないし、温度設定が1℃単位で出来るのが良いです。
275ミリリットルのペットボトルが、横に寝かせて10本入ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする