日本モレックス(molex)
I/Oコネクタ 54599シリーズ
極数
10
形状
ストレート
種類
角型
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
AC/DC125
定格電流(A)
2
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29085045
54599-1019
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください