曜日別特売

MicroClasp 2.00mmピッチ

MicroClasp 2.00mmピッチ - 日本モレックス(molex)
(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)錫めっき内容量1個
全40種類を絞り込む
極数
40種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2908567555917-08308ストレート
オープン
85
94(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908568455917-103010ストレート
オープン
94
103(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908569355917-123012ストレート
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908570955917-143014ストレート
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908571855917-163016ストレート
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908572755917-183018ストレート
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908573655917-203020ストレート
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908574555917-223022ストレート
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908575455917-243024ストレート
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908576355917-263026ストレート
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908577955917-283028ストレート
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908578855917-303030ストレート
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908579755917-323032ストレート
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908580655917-343034ストレート
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908581555917-363036ストレート
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908582455917-383038ストレート
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908583355917-403040ストレート
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908584955932-04304ストレート
オープン
93
102(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908586755932-08308ストレート
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908590355959-08308ライトアングル
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908591955959-103010ライトアングル
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908592855959-123012ライトアングル
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908593755959-143014ライトアングル
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908594655959-163016ライトアングル
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908595555959-183018ライトアングル
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908596455959-203020ライトアングル
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908597355959-223022ライトアングル
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908598955959-243024ライトアングル
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908599855959-263026ライトアングル
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908600755959-283028ライトアングル
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908601655959-303030ライトアングル
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908602555959-323032ライトアングル
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908603455959-343034ライトアングル
オープン
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908605955959-383038ライトアングル
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908606855959-403040ライトアングル
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908585855932-07307ストレート
オープン
46
51(税込)
取扱停止中
返品不可
2908587655932-103010ストレート
オープン
65
72(税込)
取扱停止中
返品不可
2908589455935-09309ライトアングル
オープン
61
67(税込)
取扱停止中
返品不可
2908604355959-363036ライトアングル
オープン
339
373(税込)
取扱停止中
返品不可
2908588555932-143014ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする