日本モレックス(molex)
MicroClasp, MUO 2.5 端子
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2.5
被覆外径(mm)
(適用)0.90-1.50
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29086637
59370-8100
1個
(コンタクト-接触部)錫
22, 24, 26, 28
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086628
59370-8000
1パック(9000個)
(コンタクト-接触部)錫めっき
22to28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください