曜日別特売

サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセット

サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

頑丈なマリングレードパーツ
本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。
ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート!
ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。
また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。
▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼
【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm
【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N
【防水性(撥水性能)】5kps
未使用時の収納・使用時のセットが簡単!
使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。
固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。
オーニングカバーが付属!!
未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
■1100mm固定タイプ
もっともベーシックなサポートポールです。

仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】1100mm固定タイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)パイプ径(Φmm)【サポートポール】25ポール高さ(mm)固定1100材質(ポール)アルミ/UVナイロンねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本製品にボートへの取付用ビスは付属しておりません。
※お客様で下記サイズに合うビス・ボルトナットをご用意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
切断可能寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29231607MA062-1B-S1830【オープニング】1400、【装着】1500~1700(最大)1300ステー3本タイプ200
48,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29231616MA062-2B-S1830【オープニング】1600、【装着】1700~1900(最大)1300ステー3本タイプ200
51,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29231625MA062-3B-S1830【オープニング】1800、【装着】1900~2100(最大)1300ステー3本タイプ200
53,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29231634MA063-4B-S2200【オープニング】2000、【装着】2100~2300(最大)1250ステー4本タイプ150
66,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29231643MA063-5B-S2200【オープニング】2250、【装着】2300~2600(最大)1250ステー4本タイプ150
73,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29231659MA063-6B-S2200【オープニング】2550、【装着】2600~2900(最大)1250ステー4本タイプ150
75,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする