曜日別特売

デッキトップ

デッキトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。
撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!

最高高さ(mm)1980内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ハードトップ・デッキ(ガンネル)へマウントを取り付けるためのネジは付属しておりません。
※M6サイズのボルト・ナットなどをお客様にてご用意ください。
※低く設定する場合はスタンドフレームを切断してください。
※個人宅への配送は不可です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
取付幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29233244BMDT-S【トップ】1800×1600【デッキ側】(最大)2300、【トップ側】(最大)1700
63,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29233253BMDT-M【トップ】2000×2000【デッキ側】(最大)2500、【トップ側】(最大)1900
68,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29233269BMDT-L【トップ】2150×2150【デッキ側】(最大)2650、【トップ側】(最大)2050
75,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29233244
2023-08-31
用途: プレジャーボートに使用
MY企画

ヤマハボート FAST23に取り付け。
一人で取り付け可能でした。ただし足の切断自宅にてカットしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする