BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
セールボート用ビミニトップ
ステンレス製のセールボート(ヨット)用のビミニトップです。
材質
ステンレス(SUS316)
高さ(mm)
1550
寸法(Φmm)
【SUSデッキマウント】6.5、【サドルアイ】4.3
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※艇体への取付用のネジは付属しておりません。お客様にて各サイズのビス・ボルトナットをご用意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29233515
MA065-5
3150、【装着】3000~3300
1600
¥
140,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29233524
MA065-6
3450、【装着】3300~3600
1800
¥
162,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29233533
MA065-7
3750、【装着】3600~3900
1800
¥
173,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29233497
MA065-3
2550、【装着】2400~2700
1600
¥
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29233506
MA065-4
2850、【装着】2700~3000
1600
¥
134,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。