サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6S

サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6S - SHIMANO(シマノ)
(7件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29152568ESLTZ5006RA
789
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-04
用途: グリップ下で左レバー如何
その他業種

【前提】親指をグリップ下に置きたい!
左レバーを右フリクションとして、レバー軸をクランクに向け装着、良好!でもラッチで不意には動きにくいSL-TX30-L 3Sシフトレバーのほうが使いやすかった。
同様にグリップ下操作のため左レバーに右レバーを付ければワイヤの流れがいいかな?と思った。
【実際】左レバーを左グリップ下操作でもワイヤは水平より5°くらいしか上に出ないので無問題。右レバーを改造する手間余分なので右レバーいらなかった。
【理由】親指をグリップ上にしていてハンドル取られた。手がハンドルから離れて顔面から落下。眼鏡、自転車、ヘルメット破損。眼底骨折、くも膜下出血少量で止まった、裂傷。トータル15万円以上飛ばした。親指をグリップ上にするのは危険!でもサムシフターはグリップ上装着が正規配置←高いSISシフターはグリップ下操作なのに?

1が参考にしています
対象商品 : 29152568
2024-03-31
用途: MTBのシフターをフリクション化

簡単な加工(プラスチックを削る)+シム板追加でフリクション化出来るのでおススメ商品です。安心&信頼&世界のシマノ製。
過去コメントに<左シフターを右に取付け>的な記載がありますがそれだとシフトケーブル取り回しが成り立ちませんのでご注意を。

1が参考にしています
対象商品 : 29152568
2022-01-11
用途: 自転車のレストア用
建設業・工事業

コスパよく問題なく使えています。もともとグリップを回すタイプの変速機だったのですが、レバー式の方が良いと思ってこちらを選びました。あまりギアチェンしないし、グリップの握り心地もよいのでとても気に入っています。

対象商品 : 29152568
2021-04-07
用途: フラットバーロード
その他業種

そもそも右レバーをフリクション化する必要がない。
左レバーがフリクションなので左右入れ替えて使えばいい。
右レバーでFDを動かすことも出来るので、左右入れ替えで無改造で10s・11sフラットバーロードに使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 29152568
2019-10-03
用途: フリクション化はできない

左レバーのドラグワッシャー式とは固定方法が違いフリクション化できないので、特殊ねじに挑戦してまで分解する意味はない。
旧製品のsl-tz20よりレバー形状が洗練されていて操作しやすい。
インナーワイヤー付き。

1が参考にしています
対象商品 : 29152568
2023-08-03
用途: シフトの交換
その他業種

子供が、グリップタイプのシフターが嫌と言うことで交換しました。
カッコいいのですが、切り替えが少しかたいと思います

対象商品 : 29152568
2020-01-14
用途: レボシフターからの交換
製造業

グリップシフトから交換。ディレイラーをターニーRD-A070にしたので調整がいまいち決まらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする