スマイル[家具]
電子レンジでポップコーン クレイジーポップコーンメーカー
お好みのポップコーン味が楽しめるポップコーンメーカー。ポップコーンだけではなく、蒸し器としても使用可能。使用しないときはコンパクトに折りたたみができる。
用途
電子レンジ、レンジ、ポップコーンメーカー、シリコン、シリコーンに。
セット内容
本体容器、蓋、すのこ(蒸し料理用)、ポップコーン&蒸し料理レシピ本 ※乾燥コーンは付属せず
材質
シリコン
質量(kg)
0.5
色
オレンジ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(収納時)250×52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×230×155
耐熱温度(℃)
220
内容量
1個
注意
※電子レンジの庫内サイズ要確認。乾燥コーンは付属していないので市販の乾燥コーンを使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29156969
SE9012
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください