曜日別特売

離乳食ブレンダー パパっとクック

離乳食ブレンダー パパっとクック - EDIMOTTO離乳食ブレンダー パパっとクック - EDIMOTTO離乳食ブレンダー パパっとクック - EDIMOTTO離乳食ブレンダー パパっとクック - EDIMOTTO離乳食ブレンダー パパっとクック - EDIMOTTO離乳食ブレンダー パパっとクック - EDIMOTTO

はじめての離乳食をもっと手軽に。
簡単調理で時短!
冷蔵・冷凍・電子レンジ対応。
フタは電子レンジ不可。
1台5役!1つのアタッチメントで【きざむ・おろす・まぜる・する・ひく】が可能。
離乳食から料理の下ごしらえ、デザートまで幅広く、長くつかえるブレンダーです。
月齢に合わせたエジソンママオリジナルレシピ付き。

用途
離乳食づくりに。
容量(mL)
160
質量(g)
722(使用時)
電源
AC100V (50/60Hz)
定格消費電力(W)
200
対応
容器のみ:食洗器・乾燥機〇、電子レンジ消毒〇、煮沸消毒〇、薬液消毒〇
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×190
定格時間(分)
1
電源コード
100cm
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142316KJ4307
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする