単3形 エネループ 4本付充電器セット
十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCC」の4本セット
容量Min.1900 mAh
電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット
(充電時間)
単3形×2本を約3.5時間で充電可能
単4形×2本を約2時間で充電可能
本数4本
セット内容充電器(BQ-CC83)、単3形エネループ(BK-3MCC)の4本セット
容量min.1900mAh
質量(g)約110(電池別)
充電時間単3形×2本を約3.5時間、単4形×2本を約2時間
本体外形寸法(mm)68×120×28
内容量1セット
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29158633 | K-KJ83MCC40 | 25656830 | K-KJ83MCD40 |
![]() |
エネループ(スタンダードモデル)充電器セット | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07