単3形 エネループ 4本付充電器セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29158633 品番K-KJ83MCC40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCC」の4本セット
容量Min.1900 mAh
電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット
(充電時間)
単3形×2本を約3.5時間で充電可能
単4形×2本を約2時間で充電可能

本数4本 セット内容充電器(BQ-CC83)、単3形エネループ(BK-3MCC)の4本セット 容量min.1900mAh 質量(g)約110(電池別) 充電時間単3形×2本を約3.5時間、単4形×2本を約2時間 本体外形寸法(mm)68×120×28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29158633 K-KJ83MCC40 25656830 K-KJ83MCD40 エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック) エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック) 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29158633
2021-04-05
用途:
現場でレーザーポインターの電池
株式会社岩村製作所 様

替えの電池とともに購入しました。
ポインターの電池が4本使用なのでちょうどいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする