曜日別特売

風呂ふた 組合せ

風呂ふた 組合せ - オーエ風呂ふた 組合せ - オーエ
(1件のレビュー)

パネル型の組み合せ風呂フタ単品L16スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型風呂ふた。
扱いやすい軽量タイプ。平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。

材質本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン内容量1パック(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29184558L-12【組合せ】73×118、【適合】75×120
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
29184567M-14【組合せ】68×138、【適合】70×140
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29184567
2018-12-04
用途: 風呂のフタ
サービス業

ジャバラ式は安価であるが、カビで汚れやすいので2枚フタにした。
幅がギリギリなので、もう4センチ拡げて欲しい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする