曜日別特売

ペールペール 目盛付き

ペールペール 目盛付き - リス
(1件のレビュー)

カフェ風の落ち着いた色がかわいい柔らかいバケツです。
室内の掃除はもちろん、ガーデニング用としても便利にお使いいただけます。
本体は柔らかい素材でできており、ぶつけても傷がつきにくく、落としても割れにくくなっています。
本体側面の内外には、1L毎に目盛りがついており、洗剤の希釈や肥料の計量なども簡単にできます。
水を撒いたり、注いだりがスムーズな注ぎ口が付いています。
持ち手はグリップ付きで手に優しく滑りにくくなっています。
外側からでもどのくらいの量が入っているかが一目で分かります。

材質本体:ポリエチレン・EVA樹脂、持ち手:ポリプロピレン・ステンレス鋼形状丸形質量(g)417寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×21.7特性注ぎ口付、目盛付き繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29192154-8ミントブルー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29192154
2022-08-03
用途: エアコン洗浄作業
マーベルクリーンサービスサービス業

軽く、メモリが付いているので液剤を薄める際に大変役立つ。
しかし、柔らかいため満タンに入れると揺れて溢れそうに感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする