神子島製作所(桃印) 神子島製作所(桃印)の 卓上消耗品 神子島製作所(桃印)の テーブルウェア(卓上備品・食器) 神子島製作所(桃印)の グラス・食器・カトラリー 18-8ピーチフォーク 洋食器 18-8ピーチフォーク 注文コード 29222473 オールステンレス製で衛生的です。 材質18-8ステンレス 形状大量調理用フォーク 種別ピーチフォーク ヘッド長(mm)300 ヘッド幅(mm)230 食器の種類洋食器 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 全長(mm) 選択解除 1020 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29222473 ‐ 1020 ¥26,430 ¥21,980 ¥21,980 ¥24,178 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フォーク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 燕風ヒメフォーク 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ライト チャイルドフォーク 青芳製作所 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ NEWウィナー ヒメフォーク 貝印 税込¥219 ¥199 バスケットへ NEWウィナー ディナーフォーク 5本組 貝印 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ストライプ柄 フォークL 4P 貝印 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 槌目カトラリーサテンヒメフォーク 高桑金属 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 木製丸型ハンドルスポンジ付 フォーク小 フセ企画 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ NEWウィナー デザートフォーク 2本組 NEWウィナー 税込¥604 ¥549 バスケットへ H386DO フォーク ドラえもん 国際化工 税込¥439 ¥399 バスケットへ 燕風ピックフォーク 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ニューリゼット デザートフォーク ニューリゼット 税込¥329 ¥299 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用小 フセ企画 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ライト チャイルドスプーン 青芳製作所 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 フォーク大 フセ企画 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ バガスフォーク16cm紙完封 K'sインターナショナルマネジメント 税込¥307 ¥279 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用大 フセ企画 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 燕風ケーキフォーク 高桑金属 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 楓 デザートフォーク 貝印 税込¥549 ¥499 バスケットへ スローライフカトラリーデザートフォーク 高桑金属 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 燕風デザートフォーク 高桑金属 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きフォーク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品